Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte 15,7x15,7cm Eucalyptus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte 15,7x15,7cm Eucalyptus
Doppelkarte 15,7x15,7cm Eucalyptus
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16407567
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16407567
EAN/GTIN:
     4014970206009
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch
  • Paperado
  • Format der Karte: 157/314x157
  • Farbe: Eukalyptus
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Inhalt: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • plano
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
15,7x15,7cm
Breite:
157 mm
Bruttogewicht:
0.3380 kg
Farbe:
Eucalyptus
Höhe:
157 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,87775*
€ 17,82775*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,89*
€ 19,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.