Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte 15,7x15,7cm Coral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte 15,7x15,7cm Coral
Doppelkarte 15,7x15,7cm Coral
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16407568
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16407568
EAN/GTIN:
     4014970212918
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch
  • Paperado
  • Größe (B x H): mm
  • Farbe: Coral
  • 220 g/qm
  • plano
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
15,7x15,7cm
Breite:
157 mm
Farbe:
Coral
Höhe:
157 mm
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,83775*
€ 17,73775*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,93*
€ 19,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.