Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Haftklebung C6 candle light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Haftklebung C6 candle light
Briefumschlag Haftklebung C6 candle light
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164092303
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164092303
EAN/GTIN:
     4014969648780
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Paperado
  • Größe (B x H): 162 x 114 mm
  • Farbe: candle light
  • Haftklebung
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
C6
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.5790 kg
Farbe:
candle light
Fenster:
nein
Höhe:
114 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Papprückwand:
nein
Seidenfutter:
nein
Umschlagsformat:
C6
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 5,49*
ab € 0,4957*
€ 0,4957*
Lager 467
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.