Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Wire-O French Size 180 /172 x 245mm blanko Hazelnut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Wire-O French Size 180 /172 x 245mm blanko Hazelnut
Notizbuch Wire-O French Size 180 /172 x 245mm blanko Hazelnut
Notizbuch Wire-O French Size 180 /172 x 245mm blanko Hazelnut
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1874452608
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1874452608
EAN/GTIN:
     4014970376023
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Notizbuch S.O.H.O.
  • Special Line
  • Hazelnut
  • Anzahl der Seiten: 180
  • Papierformat: 170 x 245
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
90 Blatt
Blattformat:
17,2x24,5cm
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.3900 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Pappe
Farbe:
hazelnut
Höhe:
245 mm
Lesezeichen:
nein
Lineatur:
blanko
Marke:
S.O.H.O.
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: blanko notizbuch, notizbuch, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde, Spiralbuch, Spiralnotizbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,28712*
€ 27,41712*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,85001*
€ 33,83001*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,83001*
€ 40,25771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,61002*
€ 39,99592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,32002*
€ 38,46082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,89002*
€ 35,56912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,67001*
€ 34,11731
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85001*
€ 27,19151
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,61667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.