| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1875452701 Herst.-Nr.: 1875452701 EAN/GTIN: 4014969644669 |
| |
|
| | |
| - Notizbuch S.O.H.O.
- Schwarz
- Anzahl der Blätter: 80
- Papierformat: DIN A5
- Ausführung der Bindung: Wire-o
- Art des Verschlusses: Gummizug
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.4020 kg | Eckperforation: | nein | Einbandmaterial: | Pappe | Farbe: | schwarz | Höhe: | 210 mm | Lesezeichen: | nein | Lineatur: | blanko | Marke: | S.O.H.O. | nummeriert: | nein | Papierfarbe: | weiß | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notiz-buch a5 blanko, notiz buch, notiz-buch a5, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde, Spiralbuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 29,62655* | € 40,97655* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 31,46* | € 45,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,292* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|