Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock A4 Edelbütten Hammerschlag-Prägung 100g/qm weiß 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefblock A4 Edelbütten Hammerschlag-Prägung 100g/qm weiß 40 Blatt
Briefblock A4 Edelbütten Hammerschlag-Prägung 100g/qm weiß 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ROES2003388003
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     2003388003
EAN/GTIN:
     4014969210697
Suchbegriffe:
Briefblock
Büttenpapier
Maschinenbüttenpapier
Schreibblock
  • Edelbütten Briefblock A4 100 g/qm
  • imitiert Bütten mit Hammerschlag-Prägung
  • Briefblock mit 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.3750 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Rössler Papier
Packungsinhalt:
40 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, büttenpapier a4, büttenpapier, Briefblätter, Briefpapier, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 5,94*
Lager 467
86
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 6,08*
1 Tag
82
€ 4,99*
ab € 3,65*
€ 6,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,089* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
2032388003
ab € 3,25*
Zubehör
Rössler Papier
22413801
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.