Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Coloretti A7 hoch VE=5 Stück creme


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Doppelkarte Coloretti A7 hoch VE=5 Stück creme
Doppelkarte Coloretti A7 hoch VE=5 Stück creme
Doppelkarte Coloretti A7 hoch VE=5 Stück creme
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220709512
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220709512
EAN/GTIN:
     4014969573730
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Coloretti
  • Größe (B x H): 105 x 148 mm
  • Format der Karte: A7hd=74/148x105
  • Papierformat: DIN A7
  • Farbe: Creme
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 5er Pack
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A7 hoch
Bruttogewicht:
0.0410 kg
Farbe:
creme
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Rössler
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 5,82*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 3,87175*
€ 5,96175*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.