Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Coloretti A7 hoch VE=5 Stück goldgelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Doppelkarte Coloretti A7 hoch VE=5 Stück goldgelb
Doppelkarte Coloretti A7 hoch VE=5 Stück goldgelb
Doppelkarte Coloretti A7 hoch VE=5 Stück goldgelb
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220709543
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220709543
EAN/GTIN:
     4014969573815
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Coloretti
  • Größe (B x H): 105 x 148 mm
  • Format der Karte: A7hd=74/148x105
  • Papierformat: DIN A7
  • Farbe: Goldgelb
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 5er Pack
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A7 hoch
Bruttogewicht:
0.0410 kg
Farbe:
goldgelb
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Rössler
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 3,89175*
€ 5,98175*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 4,70*
€ 7,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 14,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.