Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Coloretti 15,7x15,7cm VE=5 Stück Pink


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Doppelkarte Coloretti 15,7x15,7cm VE=5 Stück Pink
Doppelkarte Coloretti 15,7x15,7cm VE=5 Stück Pink
Doppelkarte Coloretti 15,7x15,7cm VE=5 Stück Pink
Doppelkarte Coloretti 15,7x15,7cm VE=5 Stück Pink
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220741554
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220741554
EAN/GTIN:
     4014969610015
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Coloretti
  • Größe (B x H): 314 x 157 mm
  • Format der Karte: 157/314x157
  • Papierformat: 157 / 314
  • Farbe: Pink
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 5er Pack
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
15,7x15,7cm
Breite:
157 mm
Bruttogewicht:
0.2500 kg
Farbe:
Pink
Höhe:
157 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Rössler
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: kartenkassette rössler, briefkarten, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 5,9388*
€ 8,9288*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 6,90*
€ 10,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 20,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.