Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Coloretti A6 hoch VE=5 Stück 225g/qm weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Doppelkarte Coloretti A6 hoch VE=5 Stück 225g/qm weiß
Doppelkarte Coloretti A6 hoch VE=5 Stück 225g/qm weiß
Doppelkarte Coloretti A6 hoch VE=5 Stück 225g/qm weiß
Doppelkarte Coloretti A6 hoch VE=5 Stück 225g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220770509
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220770509
EAN/GTIN:
     4014969518311
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch
  • Coloretti
  • A6hd=105/210x148
  • Größe (B x H): 240 x 148 mm
  • Beschreibung der Besonderheiten: planoliegend
  • Papierformat: DIN B6
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 5er Pack
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A6 hoch
Bruttogewicht:
0.4990 kg
Farbe:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Rössler
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler a6 weiss, briefkarten a6, briefkarten, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 7,32*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 5,129*
€ 7,779*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.