Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Woodies Mit Liebe selbst gemacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Woodies Mit Liebe selbst gemacht
Stempel Woodies Mit Liebe selbst gemacht
Artikel-Nr.:
     467-#ROESW05002
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     W05002
EAN/GTIN:
     8712938069203
Suchbegriffe:
Dekostempel
Gummistempel
Motivstempel
Stempel
  • Aus FSC Buchenholz
  • 100% Stempelfläche aus Kautschuk
  • 2 mm Schaumstoff Kissen der Stempel
  • Fair-Trade-Produkt, erneuerbaren Materialien, Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Mit Liebe selbst gemacht
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Durchmesser:
30 mm
Marke:
Rössler
Material:
Holz
Motiv:
Mit Liebe selbst gemacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.