Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender 'Badesalz' bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adventskalender 'Badesalz' bestückt
Adventskalender 'Badesalz' bestückt
Adventskalender 'Badesalz' bestückt
Artikel-Nr.:
     467-#ROTH80682
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     80682
EAN/GTIN:
     4028279806822
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • Themen-Adventskalender
  • Inhalt: 24 x Badesalz + Entspannungsbuch
  • Was gibt es an kalten Wintertagen schöneres, als in der warmen Badewanne zu entspannen?
  • Badesalze in unterschiedlichen Korngrößen, Farben und Düften machen jedes Bad zu einem Erlebnis.
  • Das Büchlein hilft zusätzlich mit Entspannungsübungen und Mandals zum Ausmalen.
  • Für wen? Erwachsene
  • Maße: BxTxH 450x40x340mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.7000 kg
gefüllt:
ja
Höhe:
340 mm
Kalenderart:
Adventskalender
Marke:
Roth
Motiv:
Badesalz-Adventskalender
Packungsinhalt:
24 x Badesalz + Entspannungsbuch
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Bade-Salz, Badesalz, badesalz, Adventkalender, Geschenkkalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,75*
€ 31,52*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 25,01*
€ 34,44*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 26,27*
€ 35,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.