Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Yoga Flat ESD 180x120cm grau-marmoriert eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Yoga Flat ESD 180x120cm grau-marmoriert eckig
Bodenschutzmatte Yoga Flat ESD 180x120cm grau-marmoriert eckig
Bodenschutzmatte Yoga Flat ESD 180x120cm grau-marmoriert eckig
Artikel-Nr.:
     467-#RS_O631800
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-1800
EAN/GTIN:
     4024591007855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • Zuverlässiger Abbau von statischer Elektrizität durch Erdungsbaustein
  • hochwertiges Naturkautschuk statt schädliche Weichmacher vinylfrei und geruchsneutral, frei von ausgasenden Giftstoffen
  • Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425)
  • hoch belastbar und verschleißfest
  • mit strukturierter Oberfläche
  • Trittschalldämmung: 6 dB
  • Rutschhemmung: normal / R9 (DIN 51130)
  • Brennverhalten: Cfl-s1 nach EN 13501-1
  • Ableitfähigkeit: DIN IEC 61340-4-1:s 106 Ohm
  • fußbodenheizungsgerecht
  • Allergiker geeignet
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
ESD
Bodenart:
harte, glatte Böden
Bruttogewicht:
7.3000 kg
Farbe:
grau
Form:
eckig
Höhe:
2 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lippe:
nein
Marke:
RS Office
Material:
Kautschuk
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
180 cm
Rutschfestigkeit (DIN 51130):
R9
Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte boden, anti statik matte, transstat antistatik matten, Bodenmatte, Bodenschutz, Erdungsbaustein, Ergo, Ergo-grip-Solid, ErgogripSolid, ESD, Flat, grip-Solid, Schutzmatte, Stuhlunterlage, Yoga, Yoga-Flat, YogaFlat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,76*
€ 390,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,31*
€ 388,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.