Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Winkel 20cm Acryl transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verstellbarer Winkel 20cm Acryl transparent
Verstellbarer Winkel 20cm Acryl transparent
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO5520
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     5520
EAN/GTIN:
     4012108052306
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
  • Hochwertiges, transparentes PMMA - Acryl
  • 3,5 mm stark
  • durchgehende Facette
  • Eine Seite des gleichschenkligen Dreiecks ist verstellbar, so dass die Funktionen eines Winkels und eines Winkelmessers kombiniert werden können
  • Die Gradeinteilung 0 bis 45 Grad und 90 bis 45 Grad in 1- und 1/2 Grad-Teilung ist in weiß abgesetzt, stufenlos verstellbar und durch eine verchromte Feststellschraube fixierbar
  • Eine rote Markierung ermöglicht das genaue Einstellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
200 mm
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Weitere Suchbegriffe: Dreieck, Winkel, Winkeldreieck, Winkelzeichner, Zeichendreieck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 14,51*
€ 22,33*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 25,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
5525
ab € 16,90*
Ähnlich
RUMOLD
5530
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.