Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Winkel 25cm Acryl transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verstellbarer Winkel 25cm Acryl transparent
Verstellbarer Winkel 25cm Acryl transparent
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO5525
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     5525
EAN/GTIN:
     4012108052405
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
  • Hochwertiges, transparentes PMMA - Acryl
  • 3,5 mm stark
  • durchgehende Facette
  • Eine Seite des gleichschenkligen Dreiecks ist verstellbar, so dass die Funktionen eines Winkels und eines Winkelmessers kombiniert werden können
  • Die Gradeinteilung 0 bis 45 Grad und 90 bis 45 Grad in 1- und 1/2 Grad-Teilung ist in weiß abgesetzt, stufenlos verstellbar und durch eine verchromte Feststellschraube fixierbar
  • Eine rote Markierung ermöglicht das genaue Einstellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
250 mm
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Weitere Suchbegriffe: Dreieck, Winkel, Winkeldreieck, Winkelzeichner, Zeichendreieck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,90*
€ 25,82*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 29,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
5520
ab € 14,51*
Ähnlich
RUMOLD
5530
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.