Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindepack Versandrolle 220/45mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindepack Versandrolle 220/45mm transparent
Gewindepack Versandrolle 220/45mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOGP45220
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     GP45220
EAN/GTIN:
     4012108177900
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
  • Versandrollen Gewindepack mit Schraubverschluß jeweils mittig
  • aus PP voll recyclebar
  • Länge 220mm
  • Durchmesser 45mm
  • Farbe transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Schraubverschluss mittig
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
GPSR:
Rumold GmbH & Co. KG, Frauenstegstr., 8, 70435, Stuttgart, Deutschland, rumold.de, info@rumold.de, +49 711136680
Länge:
220 mm
Marke:
Rumold
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Gewindepack
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, Planrolle, Zeichenköcher, Zeichenrollen-Köcher, Zeichenrollenköcher, Zeichnungsköcher, zeichenköcher rumold, planrolle, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,68*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 2,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
GP 65880
€ 6,99*
Ähnlich
RUMOLD
GP 80880
€ 12,17*
Ähnlich
RUMOLD
GP 65620
€ 5,21*
Ähnlich
RUMOLD
GP 55320
€ 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.