Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwand PC BxTxH 1100x5x800mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzwand PC BxTxH 1100x5x800mm transparent
Schutzwand PC BxTxH 1100x5x800mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOS110080
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     S110080
EAN/GTIN:
     4012108216302
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
  • Leichte und robuste Schutzwand aus 5mm Polycarbonat zum Schutz vor Mitarbeitern und Kunden
  • Leichte Montage ohne Werkzeug
  • Rutschsicherung an den Standfüßen
  • Aussparung 15x40cm zum Durchreichen von Geld, Dokumenten, etc.
  • Glasklares Material mit hoher Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Farbe:
transparent
GPSR:
Rumold GmbH & Co. KG, Frauenstegstr., 8, 70435, Stuttgart, Deutschland, rumold.de, info@rumold.de, +49 711136680
Höhe:
800 mm
Marke:
Rumold
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbezeichnung:
Schutzwand
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, nießschutz trennwand, Aufsatzwand, Infektionsschutzwand, Nießschutz, Scheibe, Schutzwand, Sicherheitsscheibe, Sicherheitswand, Spuck, Spuck-Nießschutz, SpuckNießschutz, Spuckschutz, Spuckschutz-Scheibe, SpuckschutzScheibe, Tischaufsatz, Tischaufsatzwand, Trennwand, Virenbarriere, Virenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tarifold
197614
€ 26,31*
Ähnlich
Tarifold
197551
€ 27,59*
Ähnlich
Tarifold
197501
€ 32,91*
Ähnlich
Tarifold
197507
€ 32,83*
Ähnlich
Jalema
7999802
€ 11,12*
Ähnlich
Jalema
7999808
€ 7,58*
Ähnlich
Tarifold
197854
€ 5,1175*
Ähnlich
Tarifold
197855
€ 5,1075*
Ähnlich
Tarifold
197857
€ 12,53*
Ähnlich
Tarifold
197856
€ 19,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.