Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzleuchte UV für Geldscheinprüfer 45, 65 VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzleuchte UV für Geldscheinprüfer 45, 65 VE=2 Stück
Ersatzleuchte UV für Geldscheinprüfer 45, 65 VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SAFE1110272
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     111-0272
EAN/GTIN:
     8717496332400
Suchbegriffe:
Ersatzlampe Geldscheinprüfgerät
Ersatzlampe Prüfgerät
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
  • UV Ersatzröhren für Safescan 45 & 65
  • 2 x 6W UV-Lampe
  • Leicht austauschbar
  • Maße: 250x17x17mm
  • Gewicht: 28 g
  • Stromversorgung: AC 220V-240V
  • CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Einsatzzweck:
Banknoten
Länge:
250 mm
Marke:
Safescan
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 11,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,68*
€ 12,73*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 10,00*
€ 14,49*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,92*
€ 16,68*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,99*
€ 17,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
121-0628
ab € 32,87*
Sonstiges
Safescan
132-0497
ab € 30,87*
Sonstiges
Safescan
132-0430
ab € 31,96*
Sonstiges
Safescan
132-0431
ab € 31,80*
Sonstiges
Safescan
111-0293
ab € 18,29*
Sonstiges
Safescan
151-0660
ab € 6,55*
Sonstiges
Safescan
112-0655
ab € 41,13*
Sonstiges
Safescan
121-0629
ab € 34,02*
Sonstiges
Safescan
121-0567
ab € 114,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.