Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE131-0398 Herst.-Nr.: 131-0398 EAN/GTIN: 8717496332646 |
| |
|
|  |  |
 | - Kompakte Größe, elegante Ausführung. Die leistungsstarke UV-Lampe kontrolliert die UV-Merkmale von Geldscheinen, Ausweisen, Kreditkarten und zahllosen sonstigen offiziellen Dokumenten.
- Der große Weißlichtbereich ermöglicht Ihnen umgehend klare Sicht auf Wasserzeichen, Mikrodruck und Metallfaden.
- Automatischer AN/AUS- Sensor, Stromversorgung: AC 220V-240V.
Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 0.8310 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | GPSR: | Safescan B.V., Heliumstraat, 14, 2718 RB, Zoetermeer, Niederlande, www.safescan.com, info@safescan.com, +31 79 363 11 70 | Marke: | Safescan | Produktbezeichnung: | Banknotenprüfgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, LED Röhre, LED Tube, UV Lampe, UV-Röhre, falschgelddetektor, Banknotenprüfgerät, Echtheitsprüfgerät, Falschgeldprüfer, Falschgeldprüfgerät, Geldprüfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 48,31* | € 62,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 46,98* | € 62,07* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 48,50* | € 62,09* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 50,39* | € 64,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 51,28* | € 67,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|