Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Kassenlade 3540 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz für Kassenlade 3540 schwarz
Einsatz für Kassenlade 3540 schwarz
Einsatz für Kassenlade 3540 schwarz
Einsatz für Kassenlade 3540 schwarz
Einsatz für Kassenlade 3540 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SAFE1320428
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0428
EAN/GTIN:
     8717496333216
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Kaufen Sie einen zusätzlichen Kassenladen-Einsatz 3540T und sparen Sie bei Schichtwechseln auf beiden Seiten viel Zeit.
  • Nehmen Sie einfach das ganze 3540T aus der Kassenlade heraus und legen Sie ein neues, mit der gewünschten Anzahl an Münzen und Scheinen vorbestückten Kassenladen-Einsatz zu Beginn einer neuen Schicht ein.
  • Bringen Sie den alten Kassenladen-Einsatz zum Zählen in einen sicheren Bereich, bereiten Sie es dann für die nächste Schicht vor und schließen Sie es in Ihrem Tresor ein.
  • Noch effizienter können Schichtwechsel kaum sein.
  • 4 verstellbare Fächer für Banknoten
  • Robuste Geldclips aus Metall
  • Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Geeignet für Safescan SD-3540
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Maße: 31.8 x 29.2 x 5.9 cm
Weitere Informationen:
Breite:
292 mm
Bruttogewicht:
1.7 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
59 mm
Länge:
318 mm
Marke:
Safescan
Material:
Kunststoff
Münzeinsatz:
8 Fächer
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Kasseneinsatz, Kassenladen-Einsatz, Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, safescan kassenschublade, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, 3540, 3540T, Geldeinsatz, Geldfach, Geldfachlade, Geldschublade, Hardgeldeinsatz, Kassenfach, Münzeinsatz, Münzgeldeinsatz, Schublade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,46*
€ 39,62*
€ 5,50*
ab € 31,87*
€ 44,12*
€ 4,70*
ab € 34,00*
€ 45,51*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,42*
€ 47,60*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,31*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
132-0429
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.