Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Kassenlade SD4141 / HS4141S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz für Kassenlade SD4141 / HS4141S schwarz
Einsatz für Kassenlade SD4141 / HS4141S schwarz
Einsatz für Kassenlade SD4141 / HS4141S schwarz
Einsatz für Kassenlade SD4141 / HS4141S schwarz
Einsatz für Kassenlade SD4141 / HS4141S schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SAFE1320430
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0430
EAN/GTIN:
     8717496333247
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
  • Die anpassbaren Geldschein-Trennfächer erlauben Ihnen eine Aufteilung des 4141T1 für genau die für Sie relevanten Banknoten und die ebenfalls anpassbaren 8 Münzbecher halten Wechselgeld und Wertmarken ordentlich sortiert.
  • Ein großer Separierungsschlitz bietet viel Platz zur Aufbewahrung von Gutscheinen, Kreditkartenbelegen und anderen unbaren Belegen.
  • 4 verstellbare Fächer für Banknoten
  • Robuste Geldclips aus Metall
  • Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Geeignet für Safescan SD-4141 und HD-4141S
  • Gewicht: 1,1 KG
  • Maße: 358 x 328 x 64 mm
Weitere Informationen:
Breite:
328 mm
Bruttogewicht:
2 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
64 mm
Länge:
358 mm
Marke:
Safescan
Material:
Kunststoff
Münzeinsatz:
8 Fächer
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, safescan kassenschublade, abfalleinsatz, abfalleinsatz stahlblech verzinkt, 4141, 4141T, Geldeinsatz, Geldfach, Geldfachlade, Geldschublade, Hardgeldeinsatz, Kassenfach, Münzeinsatz, Münzgeldeinsatz, Schublade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,30*
€ 39,46*
€ 5,50*
ab € 31,90*
€ 43,93*
€ 4,70*
ab € 33,89*
€ 45,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,56*
€ 47,41*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,44*
€ 49,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
132-0497
ab € 27,59*
Ähnlich
Safescan
132-0431
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.