Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Kassenlade 4646T schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz für Kassenlade 4646T schwarz
Einsatz für Kassenlade 4646T schwarz
Einsatz für Kassenlade 4646T schwarz
Einsatz für Kassenlade 4646T schwarz
Einsatz für Kassenlade 4646T schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SAFE1320433
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0433
EAN/GTIN:
     8717496333285
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
  • Kaufen Sie einen zusätzlichen Kassenladen-Einsatz 4646T und sparen Sie bei Schichtwechseln auf beiden Seiten viel Zeit.
  • Nehmen Sie einfach das ganze 4646T aus der Kassenlade heraus und legen Sie einen neuen, mit der gewünschten Anzahl an Münzen und Scheinen vorbestückten Kassenladen-Einsatz zu Beginn einer neuen Schicht ein.
  • Bringen Sie den alten Kassenladen-Einsatz zum Zählen in einen sicheren Bereich, bereiten Sie es dann für die nächste Schicht vor und schließen Sie es in Ihrem Tresor ein.
  • Noch effizienter können Schichtwechsel kaum sein5 verstellbare Fächer für Banknoten
  • Robuste Geldclips aus Metall
  • Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Geeignet für Safescan HD-4646S
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Maße: 41 x 35 x 6.4 cm
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
64 mm
Länge:
410 mm
Marke:
Safescan
Material:
Kunststoff
Münzeinsatz:
8 Fächer
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Kasseneinsatz, Kassenladen-Einsatz, Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, safescan kassenschublade, abfalleinsatz, abfalleinsatz stahlblech verzinkt, 4646T, Geldeinsatz, Geldfach, Geldfachlade, Geldschublade, Hardgeldeinsatz, Kassenfach, Münzeinsatz, Münzgeldeinsatz, Schublade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,38*
€ 39,48*
€ 5,50*
ab € 31,95*
€ 43,96*
€ 4,70*
ab € 33,91*
€ 45,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,40*
€ 47,44*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,29*
€ 49,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
132-0432
ab € 15,01*
Ähnlich
Safescan
132-0438
ab € 15,13*
Ähnlich
Safescan
132-0437
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.