Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAMSCLTY4072S Herst.-Nr.: CLTY4072S EAN/GTIN: 8808993650057 |
| |
|
| | |
| - Original Toner Samsung CLTY4072S
- Farbe: gelb
- Gerätetyp: CLP-320, CLP-325, CLX-3185
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.7 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | Marke: | Samsung | max. Anzahl der Druckseiten: | 1000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CLT-Y4072S |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, toner samsung gelb, samsung lasertoner, lasertoner, Cartridge, CLT, CLT-Y4072S, CLTY4072S, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge, Y4072S |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 40,56* | € 56,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,15* | € 56,87* | | | | Lager 467 | 364 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 45,33* | € 61,39* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,69* | € 61,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|