| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SCHN31212 Herst.-Nr.: 2176346 EAN/GTIN: 4008439312127 |
| | |
|
| | |
| - Für die wirksame Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen geeignet, auch für beschichtete sowie unbeschichtete, wasserfeste Bodenbeläge
- Extrem wirtschaftlich durch die hohe Konzentration
- Spart Logistikaufwand und Lagerplatz
- Synergistische Tensidkombination für maximale Reinigungsperformance
- Optimal für alle modernen Reinigungsverfahren: einstufiges Arbeiten mit Falttechnik, Tuch- und Mopp-Wechselmethode, Systeme mit vorgetränkten Reinigungstextilien
- Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich Schmutzaufnahmevermögen
- Für antistatische Oberflächen geeignet
- Nur in Verbindung mit Original DR.SCHNELL Dosiertechnik anwenden
- Die CO2 Bilanz der Ecolution Produkte wurde von Climate Partner nach dem GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard ermittelt und durch Förderung eines gemäß Gold Standard zertifizierten Klimaschutzprojektes ausgeglichen. Mehr Infos hierzu unter: www.climate partner.com/13351-1906-1001. Das in der Produktentsorgungsphase anfallende CO2 wurde dabei nicht konkret berechnet, sondern inklusive weiterer möglicher Unsicherheiten durch einen pauschalen Aufschlag von insgesamt 20 % bei Ermittlung der CO2 Bilanz der Ecolution Produkte berücksichtigt.
- Gefahrenkennzeichnung: GHS05 Ätzwirkung
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 1000 ml | GHS-Kennzeichnung: | GHS05 Ätzwirkung | Marke: | Dr. Schnell | Packungsinhalt: | 1l | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,94* | € 36,79* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 26,62* | € 38,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 23,94* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|