| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SHAPS0810950 Herst.-Nr.: S0810950 EAN/GTIN: 3501170810958 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Permanentmarker Sharpie Fine
- Art der Schreibflüssigkeit: permanente Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Ausführung der Spitze: Fein (1,0mm) / die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung
- Material des Schaftes: robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor
- Kappe umsteckbar
- Clip vorhanden
- Farbe des Schaftes: grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe)
- Strichstärke: F
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau
- GHS-Kennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS05 Ätzwirkung, GHS07 Reizend
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | permanente Tinte | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | blau | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS05 Ätzend, GHS07 Reizend | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Sharpie | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grau/ in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | Blau | GHSSIGNAL: | G | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | wasserfest: | ja | Gefahrenhinweis: | Verursacht schwere Augenschäden. | Kann die Atemwege reizen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |