Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwickler Original Sharp MX31GVBA schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entwickler Original Sharp MX31GVBA schwarz
Entwickler Original Sharp MX31GVBA schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SHARMX31GVBA
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MX31GVBA
EAN/GTIN:
     4974019591520
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Sharp Developer BK MX2600 100.000 Seiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2530 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Sharp
max. Anzahl der Druckseiten:
100000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
MX31GVBA

Kompatible Geräte:
Sharp:
MX -2301 N; MX -2600 N; MX -3100 N; MX -4100; MX -4100 N; MX -4101 N; MX -5000 N; MX -5001 N; MX -5100 N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 18,00*
€ 19,27*
€ 4,50*
ab € 18,26*
€ 19,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,97*
€ 21,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.