Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pop limettengrün M-Feder Standard Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pop limettengrün M-Feder Standard Geschenkbox
Füllhalter Pop limettengrün M-Feder Standard Geschenkbox
Füllhalter Pop limettengrün M-Feder Standard Geschenkbox
Füllhalter Pop limettengrün M-Feder Standard Geschenkbox
Füllhalter Pop limettengrün M-Feder Standard Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE0920253SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E0920253-SH
EAN/GTIN:
     0074040004731
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Sheaffer Pop Neongrün
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatrone
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Feder: Medium
  • Farbe des Schaftes: Neongrün
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Sheaffer Standard Geschenkbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.0880 kg
Farbe:
limettengrün
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Sheaffer
Material:
Kunststoff
Motiv:
Pop
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
limettengrün
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip Classic
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, sheaffer füller, füller, Füllfeder, Füllhalter, Pop, Sheaffer, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.