Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pop Weiß M-Feder Standard Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pop Weiß M-Feder Standard Geschenkbox
Füllhalter Pop Weiß M-Feder Standard Geschenkbox
Füllhalter Pop Weiß M-Feder Standard Geschenkbox
Füllhalter Pop Weiß M-Feder Standard Geschenkbox
Füllhalter Pop Weiß M-Feder Standard Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE0920653SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E0920653-SH
EAN/GTIN:
     0074040004823
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Sheaffer Pop Weiß
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatrone
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Feder: Medium
  • Farbe des Schaftes: Weiß
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Standard Geschenkbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.0880 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Sheaffer
Material:
Kunststoff
Motiv:
Pop
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip Classic
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller, Füllfeder, Füllhalter, Pop, Sheaffer, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.