| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SHEAE0942153SH Herst.-Nr.: E0942153-SH EAN/GTIN: 0074040114539 |
| |
|
| | |
| - Füllfederhalter Sheaffer VFM Glanzchrom
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Sheaffer Universal, schwarz
- Material des Schaftes: Messing
- Ausführung der Griffzone: Metall
- Clip: Metall, Chrom
- Ausführung der Feder: Medium
- Farbe des Schaftes: Glanzchorm
- Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.0930 kg | Farbe: | chrom | Farbe des Clips: | silber | Farbname: | glanzchrom | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Sheaffer | Material: | Metall | Motiv: | VFM | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | glanzchrom | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Sheaffer Skipt Classic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: füller, Füllfeder, Füllhalter, Sheaffer, Tintenschreiber, VFM |
| | |
| |