Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Briefbogen 12 Zollx240mm 80/57g/qm 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Briefbogen 12 Zollx240mm 80/57g/qm 500 Blatt
Computer-Briefbogen 12 Zollx240mm 80/57g/qm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGE26246
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     26246
EAN/GTIN:
     4004360262463
Suchbegriffe:
Computerbriefbogen
Computerbriefpapier
EDV-Briefpapier
Endlosbriefpapier
  • Papier elementar chlorfrei gebleicht
  • DIN A4
  • 12 Zoll x 240 mm
  • 80/57 g/qm
  • 1 Durchschlag, gelb
  • Längsperforation
  • ultrafeine Microperforation, gelb
  • Abheftlochung der Durchschläge
  • Karton mit 500 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Besonderheiten:
Blattzahl 2fach Farbverlauf blau
Blattanzahl:
500 Blatt
Blattformat:
A4 hoch
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
4.96 kg
Farbe:
weiß/gelb
Farbe der Durchschläge:
gelb
Farbname:
weiß/gelb
Längsperforation:
ja
Leselinien:
nein
Lineatur:
blanko
Marke:
Sigel
Microperforation:
ja
Papiergewicht:
80/57 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Computerpapier, EDV-Papier, Endlospapier, Tabellierpapier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, Briefbogen, Briefpapier, Briefpapiere, Computer, Computer-Briefbogen, Computerbriefbögen, Computerpapiere, EDV, EDV-Briefbogen, EDVBriefbogen, Endlos, Endlos-Briefpapier, Endlos-Briefpapiere, EndlosBriefpapier, EndlosBriefpapiere, Endlospapie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 79,93*
€ 104,16*
€ 5,50*
ab € 82,27*
€ 109,59*
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 120,85*
7 Tage
18
€ 5,99*
ab € 97,45*
€ 128,70*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 106,33*
€ 135,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,21266* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.