Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGE32246 Herst.-Nr.: 32246 EAN/GTIN: 4004360322464 |
| |
|
| | |
| - Papier selbstdurchschreibend
- elementar chlorfrei gebleicht
- Farbe: weiß
- Bedruckbare Fläche: DIN A4
- Größe: 12- x 240 mm
- 1 Durchschlag
- Blanko
- 1000 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Besonderheiten: | Blattzahl 2fach | Blattanzahl: | 1000 Blatt | Blattformat: | A4 hoch | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 9.98 kg | Farbe: | weiß/gelb | Farbe der Durchschläge: | gelb | Farbname: | weiß/gelb | Längsperforation: | ja | Leselinien: | nein | Lineatur: | blanko | Marke: | Sigel | Microperforation: | ja | Papiergewicht: | 80/57 g/qm | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, Computerpapiere, Endlospapiere, Papier, Papiere, Tabellierpapiere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,22* | € 169,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,04* | € 186,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,99* | € 186,28* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 161,24* | € 203,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,16124* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|