Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 2-fach SD VE=1000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 2-fach SD VE=1000 Blatt
EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 2-fach SD VE=1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGE91200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91200
EAN/GTIN:
     4004360957543
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • DIN-Computerpapier im Format 12 Zoll x 240 mm, blanko, 2fach, 52/52 g selbstdurchschreibende Qualität, mit Längsperforation
  • Hohe Qualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Blattanzahl:
1000 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
7.62 kg
Farbname:
weiß
Länge:
304.8 mm
Längsperforation:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
k.A.
Papiergewicht:
52/52 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,28*
€ 45,03*
Lager 467
48
pro Packung
€ 5,87*
ab € 38,77*
€ 52,40*
1 Tag
46
pro Packung
€ 4,99*
ab € 43,25*
€ 58,29*
2 Tage
75
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,18*
€ 63,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 131,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,40*
€ 62,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,80*
€ 61,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,71*
€ 50,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,03877* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.