Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 3-fach SD VE=600 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 3-fach SD VE=600 Blatt
EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 3-fach SD VE=600 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGE91300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91300
EAN/GTIN:
     4004360957550
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • DIN-Computerpapier im Format 12 Zoll x 240 mm, blanko, 3fach, 52/53/52 g selbstdurchschreibende Qualität, mit Längsperforation
  • Hohe Qualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Anzahl der Durchschläge:
2
Blattanzahl:
600 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
7.05 kg
Farbe der Durchschläge:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
304.8 mm
Längsperforation:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
k.A.
Papiergewicht:
52/53/52 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 45,73*
€ 63,45*
Lager 467
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 48,36*
€ 64,93*
2 Tage
13
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,10*
€ 72,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,67*
€ 130,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,93*
€ 77,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,35*
€ 76,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,11*
€ 72,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,21*
€ 68,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,09*
€ 61,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
1 Packung enthält 600 Blätter (ab € 0,0806* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.