Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 4-fach SD VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 4-fach SD VE=500 Blatt
EDV-Papier 12 Zoll x 240mm 4-fach SD VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGE91400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91400
EAN/GTIN:
     4004360957567
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • DIN-Computerpapier im Format 12 Zoll x 240 mm, blanko, 4fach, 52/53/52 g selbstdurchschreibende Qualität, mit Längsperforation
  • Hohe Qualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Anzahl der Durchschläge:
3
Blattanzahl:
500 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
8 kg
Farbe der Durchschläge:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
304.8 mm
Längsperforation:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
k.A.
Papiergewicht:
52/53/52 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier blanko, computerpapier, endlospapier selbstdurchschreibend 4fach, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,27854* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,71*
€ 209,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,34*
€ 203,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,74*
€ 192,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,98*
€ 177,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 148,97*
€ 177,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,27*
€ 165,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.