Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthüllen Conceptum flex A4 Kunststoff transparent/schwarz VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klarsichthüllen Conceptum flex A4 Kunststoff transparent/schwarz VE=5 Stück
Klarsichthüllen Conceptum flex A4 Kunststoff transparent/schwarz VE=5 Stück
Klarsichthüllen Conceptum flex A4 Kunststoff transparent/schwarz VE=5 Stück
Klarsichthüllen Conceptum flex A4 Kunststoff transparent/schwarz VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGECF300
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF300
EAN/GTIN:
     4004360808081
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
  • Transparente Klarsichthüllen, A4, mit schwarzer Einschubleiste für Business Notiersystem Conceptum flex
  • Anwendung: Wird in die Metallschiene des Conceptum flex Business Organisers eingeschoben (muss extra bestellt werden, Sigel Art.-Nr. CF110)
  • 5 Kunststoffhüllen für 10 Seiten DIN A4
  • Zur Aufbewahrung von losen Blättern im Business Organiser Conceptum flex
Weitere Informationen:
Ausführung:
glänzend
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1200 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Lochrandverstärkung:
nein
Lochung:
ohne
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 5,92*
€ 9,33*
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 9,36*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 6,19*
€ 9,64*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 9,65*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,85*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF110
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.