Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Karten
>
Motivkarten
>
Faltkarten
>
Artikel
Marmor-Karten DIN lang (2/3 A4) 185g/qm VE=25Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SIGEDC114
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DC114
EAN/GTIN:
4004360961885
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Kanten glatt
Bedruckbar mit Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, beidseitig bedruckbar
Druck/Motiv beidseitig
DIN lang, 210 x 105 mm (B x H)
185 g/qm
Beidseitige Marmorstruktur
VE=25 Stück
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
Anzahl Nutzen je Blatt:
1
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
nein
Besonderheiten:
Karten
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.244 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Motiv:
Marmorstruktur
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
185 g/qm
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Grußkarten
,
sigel faltkarte dinlang
,
glückwunsch-karten
,
sigel glückwunsch-karten
,
Briefkarte
,
Briefkarten
,
Design
,
Design-Faltkarte
,
Design-Faltkarten
,
Design-Karte
,
Design-Karten
,
DesignFaltkarte
,
DesignFaltkarten
,
DesignKarte
,
DesignKarten
,
Faltkarte
,
Glückwunschkarte
,
Karte
,
Karten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 14,11*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,88*
€ 16,29*
Lager 467
13 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,13*
€ 16,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4452* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, Marmor grau, DIN lang (110x220 mm), 90 g/m², 50 Umschläge
Sigel
DP073
ab € 10,86*
Zubehör
SIGEL Briefumschläge, weiß, DIN lang (110x220 mm), 100 g/m², 50 Umschläge
Sigel
DP061
ab € 9,85*
Zubehör
SIGEL TA150 Kartenhalter, 10 x 5 cm, Dachform, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA150
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen