Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEDP061 Herst.-Nr.: DP061 EAN/GTIN: 4004360937446 |
| |
|
| | |
| - DIN lang, 220 x 110 mm
- Farbe: weiß
- Mit gummierter Klappe
- Aus Papier, 100 g/qm
- Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | DL | Ausführung: | Querformat | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.316 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Höhe: | 110 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Sigel | Material: | Papier | Motiv: | nein | Packungsinhalt: | 50 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefumschläge din lang 100g/m² ohne fenster weiss, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Briefkuverts, Kuverts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,83* | € 14,09* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 10,63* | € 15,14* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,48* | € 15,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,24* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,2248* pro Briefumschlag) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|