Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Designpapier
>
Strukturpapier
>
Artikel
Designpapier A4 90g Holz VE=100 Blatt
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SIGEDP241
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DP241
EAN/GTIN:
4004360833144
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Struktur-Papier Holz mit beidseitigem Motiv, 90g/qm-Feinpapier zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet
Das Papier ist vielseitig einsetzbar beispielsweise als Brief, Einladung, Speise- und Menükarte oder Info-Aushang
Im Lieferumfang sind VE=100 Blatt im Format DIN A4 enthalten
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.619 kg
Farbe:
creme
Farbname:
creme
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Holz
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Motiv-Papier
,
Motivpapier
,
Struktur-Papier
,
Strukturkarton
,
Strukturpapier
,
Dokumentenpapier
,
Urkunden
,
Urkundenpapier
,
Zertifikatpapier
,
Zeugnisse
,
sigel inkjetpapier 90 g
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetdruckerpapier din a 4
,
Briefpapier
,
Design
,
Design-Papier
,
Design-Papiere
,
Designpapier
,
Designpapiere
,
Inkjet
,
Inkjet-Papier
,
Inkjet-Papiere
,
InkjetPapier
,
InkjetPapiere
,
Laserdrucker
,
Laserdrucker-Papier
,
Laserdrucker-Papiere
,
LaserdruckerPapier
,
LaserdruckerPapiere
,
Papie
,
Papier
,
Papiere
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 19,45*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,61*
€ 21,13*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 14,36*
€ 21,41*
Lager 467
10 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,42*
€ 22,20*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 25,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1542* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL TA160 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik
Sigel
TA160
ab € 12,02*
Zubehör
SIGEL TA210 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA210
ab € 5,20*
Zubehör
SIGEL TA211 Tischaufsteller, DIN A4 quer (297x210 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA211
ab € 7,57*
Zubehör
SIGEL TA220 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), senkrecht, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl
Sigel
TA220
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen