Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutschein-Karte DINlang 220g/qm Sunfield inkl. Umschläge 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gutschein-Karte DINlang 220g/qm Sunfield inkl. Umschläge 10 Stück
Gutschein-Karte DINlang 220g/qm Sunfield inkl. Umschläge 10 Stück
Gutschein-Karte DINlang 220g/qm Sunfield inkl. Umschläge 10 Stück
Gutschein-Karte DINlang 220g/qm Sunfield inkl. Umschläge 10 Stück
Gutschein-Karte DINlang 220g/qm Sunfield inkl. Umschläge 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDS101
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS101
EAN/GTIN:
     4004360810312
Suchbegriffe:
Geschenkgutschein
Gutschein
Gutscheine
Grußkarten-Gutschein
  • Universelle Gutschein-Karten mit trendigem Blumendesign
  • Für jeden Anlass und jedes Gewerbe geeignet
  • Mit vorgedrucktem Innentext auf Einlageblatt zum schnellen Ausfüllen per Hand, aber auch zum Bedrucken mit Inkjet- und Laserdrucker sowie Kopierer geeignet
  • Karten aus Glanzkarton 220 g/m2 (Innenseite matt), mit transparenten Umschlägen DIN lang (gummiert)
Weitere Informationen:
Anlass:
Gutschein
Ausführung:
Glanzkarton
beidseitig bedruckbar:
nein
beidseitig bedruckt:
nein
Besonderheiten:
inkl. Einlageblatt mit Innentext
Blattformat:
DL
Bruttogewicht:
0.2780 kg
Farbe:
mehrfarbig
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Karton
Motiv:
Sunfield
Packungsinhalt:
10 Karten, 10 Umschläge
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Gutschein-Grußkarten, Gutschein-Karten, Gutscheinkarten, Karten Gutschein, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, grußkarten gutschein, blumen, doppelkarte, doppelkarten, einlageblatt, faltkarte, geburtstag, geschenk, geschenkgutschein, gutschein, gutscheine, karte, karten, mit, transparente, umschlag, umschläge, umschlägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,57*
€ 17,38*
€ 6,95*
ab € 11,49*
€ 17,53*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 12,93*
€ 18,92*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 21,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Karten (ab € 1,293* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU130
ab € 8,95*
Zubehör
Sigel
DP061
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.