Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL119 Herst.-Nr.: GL119 EAN/GTIN: 4004360792632 |
| |
|
| | |
| - Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum ist als moderne Alternative zur Pinnwand ideal, um im Homeoffice Gedanken zu visualisieren oder To Do's übersichtlich darzustellen.
- Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 48 x 48 cm in lavendel ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar.
- Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
- Rahmenlos für cleanen Look - wie freischwebend vor der Wand - und fast übergangslose Beschreibbarkeit einer Magnetwand aus mehreren Boards
- Garantierte Produktsicherheit: TÜV- und GS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
- Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1), mit 4 mm Glasstärke sehr robust und widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Extrem langlebig
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 3.6000 kg | Farbname: | lavendel | Importdatum: | 15.02.2023 | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 48 cm | Produkthöhe: | 48 cm | Rahmenmaterial: | Glas | Tafelfarbe: | lavendel | Tafelfläche: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, BeBoard, board, Boards, Glas, Glas-Memoboard, Glas-Pinnwand, glasbild, GlasMemoboard, GlasPinnwand, Glastafel, klein, Kreideboard, Kreidetafel, küche, Magnet, Magnet-Pinwand, Magnet-Schreibtafel, magnetisch, Magnetische, MagnetPinwand, MagnetSchreibtafel, Master, Memoboard, Memotafel, Notiz, Notiz-board, Notizboard, of, Pinnwand, Pinwand, quadratisch, Schreibtafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 46,81* | € 62,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 46,91* | € 62,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 47,17* | € 63,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,28* | € 66,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,58* | € 72,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|