Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL157 Herst.-Nr.: GL157 EAN/GTIN: 4004360850066 |
| |
|
| | |
| - Das Glas-Magnetboard artverum im kleinen quadratischen Format 30x30 cm ist perfekt überall dort, wo wenig Platz ist
- Das praktische Board ist edel und gleichzeitig funktional. Außerdem herausragend in Sicherheit und Qualität
- Die Oberfläche ist aus hochglänzendem Tempered Glas und die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben
- So wird mehrfach international prämiertes Design zum Blickfang in Ihren Räumen
- Als praktische, stylische Infotafel im Büro oder zu Hause, in Küche, Flur oder in Nischen, magnetisch und immer wieder neu beschriftbar
- Mit extra-starken Magneten haften Visitenkarten, Notizen u. v. m. perfekt am Board
- Glas-Magnetboards artverum setzen Akzente, egal ob als Einzelstück oder als Ensemble neben- oder untereinander an der Wand arrangiert
- Die Glas-Magnetboards sind nicht nur optisch, sondern auch in puncto Sicherheit ein Highlight
- Die TÜV- und GS-geprüfte Produkt-Sicherheit, das hochwertige ESG-Sicherheitsglas (EN 12150-1) und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für sicheren Halt an der Wand
- Starker SuperDym-Magnet im Cube-Design und Befestigungsmaterial inklusive
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 30 cm | Produkthöhe: | 30 cm | Rahmenfarbe: | transparent | Tafelfarbe: | schwarz | Tafelfläche: | Glas | Tiefe: | 15 mm | Umweltzeichen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, 10562747, Glasmagnetboard, Glastafel, Glaswand, Magnettafeln, Multiboard, Multiboards, Multifunktionstafel, Multifunktionstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 21,33* | € 29,54* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 21,59* | € 29,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 23,35* | € 32,36* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,70* | € 32,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 23,93* | € 33,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|