Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL272 Herst.-Nr.: GL272 EAN/GTIN: 4004360836220 |
| |
|
| | |
| - Bringen Sie Farbe in Ihre Räume, aber nicht einfach irgendwie! Ein Glas-Magnetboard artverum ist die etwas andere Wandgestaltung
- Das satte Beerenrot ist ein Eyecatcher in Küche, Eingangsbereich oder Homeoffice
- Mit Kreidemarkern oder Glasboard-Markern können Sie sich Notizen darauf machen oder kleine Nachrichten hinterlassen
- Die Metallplatte hinter dem Glas macht die Oberfläche magnethaftend
- Achtung: Nur extra-starke Neodym-Magnete halten hier, Kühlschrankmagnete oder ähnliche sind zu schwach
- In der Größe 48 x 48 cm eignet sich das Board perfekt für kleinere Wandflächen, z.B. im Flur oder als Arbeitshilfe über dem Schreibtisch
- Wichtige Reminder bringt artverum designstark ins Gedächtnis
- Besonders dekorativ wirken die Glastafeln, wenn zwei nebeneinander gehängt werden
- Die Montage geht dank der Bohrschablone besonders einfach.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 3.6 kg | Farbe: | rot | Farbname: | violett | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 48 cm | Produkthöhe: | 48 cm | Rahmenfarbe: | transparent | Tafelfarbe: | beerenrot | Tafelfläche: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, Glasmagnetboard, Glasmagnettafel, Glastafel, Memotafel, Schreibtafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 40,14* | € 54,41* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 40,36* | € 54,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,18* | € 54,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,80* | € 55,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 45,19* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|