Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender-Schreibunterlage Protect 40 Blatt mit Schutzleiste und Kalender 595x410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kalender-Schreibunterlage Protect 40 Blatt mit Schutzleiste und Kalender 595x410mm
Kalender-Schreibunterlage Protect 40 Blatt mit Schutzleiste und Kalender 595x410mm
Kalender-Schreibunterlage Protect 40 Blatt mit Schutzleiste und Kalender 595x410mm
Kalender-Schreibunterlage Protect 40 Blatt mit Schutzleiste und Kalender 595x410mm
Kalender-Schreibunterlage Protect 40 Blatt mit Schutzleiste und Kalender 595x410mm
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEHO366
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO366
EAN/GTIN:
     4004360832888
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
  • Funktionale Schreibunterlage -Protect- mit transparenter Kunststoff-Schutzleiste an der Unterkante, in hoher Papierqualität (80 g/qm) mit 40 Blatt, im Format 595x410 mm
  • Aktuelles 2-Jahres-Kalendarium, Tages- und Wochenübersicht mit Stundeneinteilung
  • Viersprachig in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch
  • Die Schutzleiste und die stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindern zuverlässig ein Umknicken der Ecken
  • Sichere Planlage durch stabilen Rückendeckel
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Breite:
410 mm
Bruttogewicht:
0.959 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
595 mm
Marke:
Sigel
Material:
Papier
mit Kalendarium:
ja
Motiv:
Protect
Papiergewicht:
80 g/qm
Produktbreite:
41 cm
Produktlänge:
59.5 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage sigel 59,5x41cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 10,76*
€ 15,78*
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 16,06*
1
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 16,57*
1
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 17,21*
Lager 467
14
1
€ 5,87*
ab € 12,54*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,3135* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.