Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEJN122 Herst.-Nr.: JN122 EAN/GTIN: 4004360807558 |
| |
|
| | |
| - Traumhaft schönes Notizbuch in Gelb, Hardcover mit Strukturoberfläche
- Im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm), liniert, 174 Seiten
- Mit weißem 80g-Papier, der Umwelt zuliebe FSC-zertifiziert, für Tinte geeignet
- Mit Gummiband, Leseband, Stifteschlaufe und Einsteckfach, die letzten 16 Blätter perforiert
- Tolles Detail: Vor- und Nachsatzseiten im Coverdesign
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenheftung | Blattanzahl: | 87 Blatt | Blattformat: | 9,5x15cm | Bruttogewicht: | 0.1540 kg | Einbandmaterial: | Kunststoff | Farbe: | orange | Farbname: | mango/yellow | Lesezeichen: | ja | Lineatur: | liniert | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Gummizug | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sigel conceptum notizbücher, notizbuch, notizheft a6, Geschäftsbuch, kladde, kladden, notbook, notebook, schreib, schreib-kladde, schreibkladde, tagebuch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 5,49* | € 8,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,35* | € 8,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,44* | € 8,75* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 6,31* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|