Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Jolie Impress ca. A6 liniert Hardcover peacock pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Notizbuch Jolie Impress ca. A6 liniert Hardcover peacock pink
Notizbuch Jolie Impress ca. A6 liniert Hardcover peacock pink
Notizbuch Jolie Impress ca. A6 liniert Hardcover peacock pink
Notizbuch Jolie Impress ca. A6 liniert Hardcover peacock pink
Notizbuch Jolie Impress ca. A6 liniert Hardcover peacock pink
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEJN206
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN206
EAN/GTIN:
     4004360817182
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Ausführung liniert
  • Hardcover-Einband aus weichem PU-Material mit geprägtem Design
  • Enthält 174 Seiten, inklusive 16 perforierter Blätter zum Heraustrennen
  • Das Notizbuch hat einen farblich abgestimmten Gummibandverschluss und ist mit Stiftschlaufe, einem Leseband und einer Einstecktasche ausgestattet.
  • Die Größe des Buches entspricht etwa dem Format DIN A6.
  • FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
mit Stiftschlaufe
Blattanzahl:
87 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
0.153 kg
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
rot
Farbname:
peacock pink
Höhe:
201 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
liniert
Marke:
Sigel
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
chamois
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: sigel conceptum notizbücher, notizbuch, notizheft a6, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Jolie, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,16434*
€ 19,37434*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 22,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.