Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 174 Seiten liniert 80g mango orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 174 Seiten liniert 80g mango orange
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 174 Seiten liniert 80g mango orange
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 174 Seiten liniert 80g mango orange
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 174 Seiten liniert 80g mango orange
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 174 Seiten liniert 80g mango orange
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEJN211
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN211
EAN/GTIN:
     4004360804748
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Das Notizbuch ist ein farbenfroher und außergewöhnlicher Begleiter
  • Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
  • Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert)
  • Der stabile Hardcover-Einband in mango orange garantiert Stabilität beim Schreiben.
  • Zauberhaftes Lasercut-Design, mit Glanzfolie hinterlegt und mit samtig-weicher Oberfläche
  • Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
  • Weißes Papier (80 g/qm, FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einsteckfach, Leseband
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
87 Blatt
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.3050 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Farbe:
orange
Farbname:
mango orange
Höhe:
203 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
liniert
Marke:
Sigel
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 liniert, notizbuch, notizbuch a5, bücher-mit-einband, kladden, notiz, notiz-bücher-mit-einband, notizblöcke, notizbücher, notizbüchermiteinband, tagebuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 9,21*
€ 13,55*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 9,67*
€ 13,96*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 18,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.