Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 87 Blatt 80g/qm liniert Green Watercolour


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 87 Blatt 80g/qm liniert Green Watercolour
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 87 Blatt 80g/qm liniert Green Watercolour
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 87 Blatt 80g/qm liniert Green Watercolour
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 87 Blatt 80g/qm liniert Green Watercolour
Notizbuch Jolie Hardcover ca. A5 87 Blatt 80g/qm liniert Green Watercolour
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEJN333
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN333
EAN/GTIN:
     4004360809262
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Traumhaft schönes Notizbuch in Grün, Hardcover mit Strukturoberfläche
  • Im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm), liniert, 174 Seiten
  • Mit weißem 80g-Papier, der Umwelt zuliebe FSC-zertifiziert, für Tinte geeignet
  • Mit Gummiband, Leseband, Stifteschlaufe und Einsteckfach, die letzten 16 Blätter perforiert
  • Tolles Detail: Vor- und Nachsatzseiten im Coverdesign
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
87 Blatt
Blattformat:
13,5x20,3cm
Bruttogewicht:
0.2940 kg
Einbandmaterial:
Papier
Farbe:
mehrfarbig
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
liniert
Marke:
Sigel
Motiv:
Green Watercolour
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 liniert, notizbuch, notizbuch a5, Geschäftsbuch, kladde, kladden, notbook, notebook, schreib, schreib-kladde, schreibkladde, tagebuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 16,17724*
€ 23,60724*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,17*
€ 26,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
JN335
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.