Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaufvertrag allgemein A4 hoch 80g/qm selbstdurchschreibend 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaufvertrag allgemein A4 hoch 80g/qm selbstdurchschreibend 2fach
Kaufvertrag allgemein A4 hoch 80g/qm selbstdurchschreibend 2fach
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEKV420
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     KV420
EAN/GTIN:
     4004360915673
Suchbegriffe:
Kaufvertrag
kaufvertrag allgemein
kaufvertrag
kaufvertrag sigel
  • Papier holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht, selbstdurchschreibend, 80 g/qm
  • Beschriftbar mit Hand und Schreibmaschine
  • Selbstdurchschreibend
  • 1 Durchschlag
  • DIN A4
  • Papiergröße: 210 x 297 mm (B x H)
  • Block mit 1 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Anzahl der Durchschläge:
1
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
2 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0113 kg
Formulartyp:
Vertrag
Höhe:
297 mm
Marke:
Sigel
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kaufverträge, Vertrag, Verträge, Vordruck, Vordrucke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,64*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 1,73*
Lager 467
50
25
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 1,84*
1
€ 4,75*
ab € 1,12*
€ 2,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.