Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaufvertrag f. gebrauchtes Kfz A4 hoch offizieller ADAC-Vordruck selbstdurchschreibend 4Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaufvertrag f. gebrauchtes Kfz A4 hoch offizieller ADAC-Vordruck selbstdurchschreibend 4Blatt
Kaufvertrag f. gebrauchtes Kfz A4 hoch offizieller ADAC-Vordruck selbstdurchschreibend 4Blatt
Kaufvertrag f. gebrauchtes Kfz A4 hoch offizieller ADAC-Vordruck selbstdurchschreibend 4Blatt
Kaufvertrag f. gebrauchtes Kfz A4 hoch offizieller ADAC-Vordruck selbstdurchschreibend 4Blatt
Kaufvertrag f. gebrauchtes Kfz A4 hoch offizieller ADAC-Vordruck selbstdurchschreibend 4Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEKV440
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     KV440
EAN/GTIN:
     4004360915482
Suchbegriffe:
KFZ-Kaufvertrag
Kaufvertrag
kaufvertrag kfz
kfz-kaufvertrag
  • Papier holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht, selbstdurchschreibend, 80 g/qm
  • Beschriftbar mit Hand und Schreibmaschine
  • Selbstdurchschreibend
  • 1 Durchschlag
  • DIN A4
  • Papiergröße: 210 x 297 mm (B x H)
  • 4 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Anzahl der Durchschläge:
1
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
offizieller ADAC-Vordruck
Blattanzahl:
4 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Formulartyp:
Vertrag
Höhe:
297 mm
Marke:
Sigel
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: kaufvertrag sigel, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kaufverträge, Kfz, Kfz-Kaufvertrag, Kfz-Kaufverträge, KfzKaufvertrag, KfzKaufverträge, Vertrag, Verträge, Vordruck, Vordrucke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,95*
1 Tag
350
25
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 1,98*
Lager 467
25
25
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,09*
1 Tag
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 1,67*
€ 2,31*
1
€ 4,75*
ab € 1,37*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.