Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser Kopier 38x21,2mm VE=1625 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 38x21,2mm VE=1625 Stück weiß
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 38x21,2mm VE=1625 Stück weiß
Etiketten Inkjet/Laser Kopier 38x21,2mm VE=1625 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELA101
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA101
EAN/GTIN:
     4004360906053
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Weiße, permanent haftende Universal Etiketten im Format: 38x21,2 mm
  • Hervorragend geeignet zur Beschriftung und Kennzeichnung verschiedenster Gegenstände. Klares Druckbild und optimale Geräteschonung dank 4seitiger Sicherheitskante
  • Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer
    Weitere Informationen:
    Anzahl Etiketten je Blatt:
    65
    Anzahl Etiketten je Packung:
    1625
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    38 mm
    Bruttogewicht:
    0.321 kg
    Etikettenbreite:
    38 mm
    Etikettenhöhe:
    21.2 mm
    Farbe:
    weiß
    Farbname:
    weiß
    Haftklebung:
    permanent
    Marke:
    Sigel
    Material:
    Papier
    Packungsinhalt:
    1625 Etiketten
    Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, laseretiketten sigel, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,75*
    ab € 10,75*
    € 15,87*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 5,49*
    ab € 11,03*
    € 16,16*
    Lager 467
    100
    € 5,87*
    ab € 11,49*
    € 16,81*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Packung
    ab 25 Packungen
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Packung
    1 Packung enthält 1.625 Etiketten (ab € 0,00708* pro Etikett)
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.